※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPH10-43.0-A4.7 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ 00687365 TLPH10-43.0-A4.7 パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノ 00687365

パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00687365 品番 TLPH10-43.0-A4.7
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
公差D(mm)
-0.005
-0.014
寸法A(mm)4.7 寸法D1(mm)13 寸法R(mm)0.5 軸径D(Φmm)10 全長L(mm)43 有効長minA(mm)5 材質SK4 硬度53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする