※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
プッシュピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00694094
品番
PP3-70
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKD11相当
寸法H(mm)
6
硬度
60〜63HRC
全長L(mm)
70
寸法T(mm)
2
寸法R(mm)
R≦0.3
軸径D(Φmm)
3