GS35M モータ動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 00695503 GS35M モータ動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 00695503

モータ動力噴霧器

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00695503 品番GS35M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)
(吸水ホース・排水ホース)1.8
(噴霧ホース)10
仕様
23Lタンク兼用コンテナ付
ガーデン噴口付
ホース径(Φmm)
(吸水ホース・排水ホース)10
(噴霧ホース)7.5
種類電気式 タンク容量(L)23 ノズル長(mm)410 ノズルガーデン噴口 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5 質量(kg)8.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00695503 GS35M 21391154 GS350M モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00695503
2023-06-23
用途:
エアコン洗浄
木のさんぱつ屋 様 (サービス業)

ガンをエアコン洗浄用に取り替えてエアコン洗浄に使ってます。

対象商品:
00695503
2021-04-24
用途:
エアコン洗浄
合同会社シンゴウズ 様 (サービス業)

エアコン洗浄用での購入です。金額が安くて不安もありましたが水圧も問題ありません。
ノズルは、タスコ製TA352C-13を使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
00695503
2020-04-25
用途:
エアコン清掃
農・林・水産業

価格もお手頃で一番いいけど、長く使用してると圧力調整のダイアルがゆるゆるになり使用中圧力が戻るので耐久性さえよければ言うことなしです。

2人が参考にしています
2020-12-06
用途:
エアコン洗浄
その他業種

エアコン洗浄用に購入しました。値段が安かったのでお試し感覚で購入しましたが、水圧加減も問題なく使用できます。
ただホースが不必要に長すぎるので使い勝手としてはイマイチです。
ノズル部分も直線だけの噴霧になるのでこちらも少し使いづらいです。
別売りの3Mホースと他社製品のユニバーサルショートノズルを購入して付け替えると使用感覚が格段に向上しました。別売りのパーツの料金を足しても他社の噴霧器本体の値段よりも安く、使用感覚もいいので総合的に満足してます。
圧力調整の部分の作りがもう少ししっかりしていると安心かなと。
あとは入れ物の箱がもう一回り大きいと助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
00695503
2020-08-01
用途:
エアコン洗浄

エアコンの分解洗浄で使ってます コンパクトでつかいやすい 他社メーカーだと倍の値段はします まったく問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
00695503
2019-08-23
用途:
エアコンの洗浄
株式会社ウェルサプライ 様 (サービス業)

水圧がちょうど良かったので業務用エアコン室内機の洗浄に使用しました。エアコン洗浄用として売られている機材の半値以下で助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
00695503
2021-08-09
用途:
農薬散布に2回使用した。三回目に使用するが、農薬が出てこない。
農・林・水産業

モノタロウに連絡するが、対応してくれない。サービスが非常に悪い。買って失敗した。保証期間内なのに、

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。少々お時間をいただくことがございますが、必ずご対応させていただきます。ご不便おかけしますよろしくお願いいたします。

対象商品:
00695503
2020-10-28
用途:
エアコン清掃
建設業・工事業

問題ありません。
あともう少し箱が大きいと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする