ユーザー
ユーザーの 暖房用品
ユーザーの 暖房関連用品
遮光断熱クールシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00695741
品番
U-Q1054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/発泡ポリエチレン、PPフィルム 面ファスナー/ポリエステル、ナイロン、ゴム系粘着剤
色
ブラック
質量(g)
217
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×90×0.1