※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の アプローチライト
高演色LED エクステリア フットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00696590
品番
OG254054R1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリア フットライト
コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合
別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)
種別
エクステリア フットライト
幅(mm)
□115
寸法(mm)
(出)7
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アルミダイカスト(マットシルバー色)
明るさ(W)
白熱灯器具40相当
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(透明)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)32.4
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
6(100V)
入数
1台
光色
電球色
定格光束(Lm)
162
調光の可否
不可
注意
※別売りの専用埋込ボックスは施工時に必ず必要です。