※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800 OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800 OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800 OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800 OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800 OW269051BR 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696800

高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696800 品番 OW269051BR
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

くつろぎを照らすもの
プライベート空間にこそ光の贅沢を。
肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。
高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。

仕様調光器:不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)8.4 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)72.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式連続調光100-5%・調色 定格光束(Lm)607 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
注意
※ランプ別梱包

※温泉地使用不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。(浴室内不可)。※コネクテッドスイッチはRGBフル色対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする