曜日別特売
OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809
OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809
OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809
OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809
OW269051RG 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック) 00696809

高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)50.5
定格消費電力(W)9.5
光色電球色~昼光色・フル色
内容量1台注文コード00696809品番OW269051RG
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

くつろぎを照らすもの
プライベート空間にこそ光の贅沢を。
肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。
高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。

仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 9.5W(E26) No.273ABエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)50.5光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)10(100V)リモコン(別売)RC912・RC913・RC918・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色・フル色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式連続調光100-5%・フル色調色定格光束(Lm)480取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
注意
※ランプ別梱包

※温泉地使用不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。(浴室内不可)。※コネクテッドスイッチはRGBフル色対応できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする