専用のノギスではありませんが、使えるだろうと推測し購入しました。
入らないこと…があると致命的ですので、返却やむなしと思っていましたが
収納できています。収納時に若干ガタつきますが
緩衝材を併用しで凌げています。
MITSUTOYO ノギスは通常はソフト塩ビ二のケースですが、しっかりとしたプラケースの箱が欲しかった。デプスゲージアタッチメントを購入したところ、専用プラケースには、アタッチメントを入れる箇所まであることに気付き、ますます専用プラケースが欲しくなりました。
使用感はかなり良いです。
ただそれでもクッションは欲しくなりました。内部のノギス型の凹みにピッタリのクッションを作成し入れました。