付属品GTL-101×2、クイックスタートガイド×1、CD(取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50~60MHz、約25VA電源電圧AC100~240V、50~60MHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×100×293分解能0.1Hz機能スイープ・変調機能、周波数カウンタ出力波形正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、 ARB(任意波形)インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み周波数範囲0.1Hz~12MHz保存温湿度範囲保存温度:-10℃~70℃、相対湿度:≦70%波形(任意)振幅分解能:10ビット、サンプルレート:20MS/s、繰り返しレート:10MHz、波形メモリ長:4Kポイント動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)約25使用環境条件仕様保証温度:18℃~28℃、操作温度:0℃~40℃、相対湿度:≦80%(0℃~40℃)、≦70%(35℃~40℃) 設置カテゴリ: CAT Ⅱオフセット最大±5Vpk(50Ω負荷、≦20MHz)、最大±2.5Vpk(50Ω負荷、20~25MHz)メモリー機能保存・呼出:パネル設定10個、任意波形10個RoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ○スイープ機能直線または対線スイープ、上昇または下降スイープ。スイープ時間:1ms~500s、外部トリガでスイープ開始可能変調方式○寸法(幅×奥行×高さ)(mm)266×293×107