テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)の 電気測定その他関連用品
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
電源コード、CD(取扱説明書)、BNC-ワニロケーブルGTL-101×2本
インターフェース
USBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み
注文コード
00697095
品番
AFG-2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
付属品・インターフェース
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
仕様
出力周波数/(正方波/方形波) 0.1Hz〜25MHz、分解能0.1Hz (ランプ波) 0.1Hz〜1MHz、分解能0.1Hz
出力波形/正方波、方形波、ランプ波(三角波)、ノイズ、任意波形(振幅10ビット、サンプリング周波数20MS/s、メモリ長4Kポイント
ひずみ率(出力>0.1Vp-p)/-55dBc(DC〜200kHz)、-50dBc(200kHz〜1MHz)、-35dBc(1M〜5MHz)、-30dBc(5M〜25MHz)
デューティ可変/方形波、1.0%〜99.0%(≦100kHz)、0.1%ステップ
シンメトリ可変/ランプ波、0.0%〜100.0%、0.1%ステップ
付属品
電源コード、CD(取扱説明書)、BNC-ワニロケーブルGTL-101×2本
質量(kg)
約2.5
電源
AC100〜240V、50〜60MHz、約25VA
機能
トリガ入力端子、変調信号入力/出力端子、周波数カウンタ入力端子
インターフェース
USBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み
オフセット
最大±5Vpk(50Ω負荷、≦20MHz)、最大±2.5Vpk(50Ω負荷、20〜25MHz)
メモリー機能
保存・呼出 パネル設定10個、任意波形10個
スイープ機能
直線または対線スイープ、上昇または下降スイープ。スイープ時間:1ms〜500s、外部トリガでスイープ開始可能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
266×293×107
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。