※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361582 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699645 OD361582 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699645 OD361582 エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス ODELIC(オーデリック) 00699645

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699645 品番 OD361582
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス
高気密SB形
激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能

仕様センサー連動対応、浅型、高気密SB、防雨型、人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能 種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 マットシルバー 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)8.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)86.5 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)13(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)718 配光タイプ拡散配光(92°) 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※軒下取付専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする