曜日別特売

チップ DNMG-17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード00701243品番DNMG150404-17 NS9530
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
コーナー半径(mm)
0.4
材質
NS9530
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする