タンガロイ
チップ DNMG-17
DNMG150408-17 NS9530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
¥12,980
0.8
¥12,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00701435
品番
DNMG150408-17 NS9530
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.8
材質
NS9530
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります