SCMT09T304-PS NS9530 チップ SCMT-PS タンガロイ 00704804

チップ SCMT-PS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形90°注文コード00704804品番SCMT09T304-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質NS9530形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40217843
2019-07-27
用途: NCフライス盤の内外径加工
木田機工製造業

タンガロイのT9115が気に入っています。T9115はCNMG,WNMGにも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする