※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT090204-PS GT9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705398 TPMT090204-PS GT9530 チップ TPMT-PS タンガロイ 00705398

チップ TPMT-PS

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GT9530 コーナー半径(mm)0.4 注文コード00705398 品番TPMT090204-PS GT9530
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890
この商品は材質・コーナー半径など145種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質GT9530 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06118086
2024-07-11
用途:
金属の内径穴くり用

内径穴くりとして使用しているがなによりチップ単価が安いので助かっている。

対象商品:
00705504
2018-02-16
用途:
旋盤で内径加工。
森鋲螺製作所 様

キリコの捌けが良く、仕上げ面も綺麗!
結構、長持ちします。内径仕上げにおすすめのチップです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする