JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
NVコネクター ベース付ポスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00713274
品番
B04P-NV(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スカッタブル実装が可能
ボックス型リーフコンタクト使用
小形大容量コネクタ
誤挿入防止、確実なロック機構
材質
(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
5
極数
4
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
15
定格電流(A)
10(AWG#16使用時)
寸法B(mm)
20