曜日別特売
PHDR-08VS PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00715268

PHDRシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数8
内容量1袋(10個)注文コード00715268品番PHDR-08VS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。

材質ナイロン6ナチュラル(白)極数8規格UL94V-0寸法A(mm)6寸法B(mm)9.9ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00715295
2022-06-09
用途: AC/DCコンバータのコントロールケーブル用

適合品番を調べて購入したのでハウジングには当然問題は在りませんでしたが、同時購入のピンを(適合圧着器を持っていないので)半田付けするのはキツかったです。

対象商品 : 00715277
2021-09-19
用途: 電源ユニットの指定部品

昨今のコネクタ不足の中、即納いただき助かりました。純正品ですので品質に問題はありません。

対象商品 : 00715277
2019-06-26
用途: アーケードゲームのステレオケーブル作成の為
その他業種

メーカーの正規品ですので、何も問題ありません。モノタロウは到着が早いので、大変重宝しております。土日や割引クーポンのある時に送料無料になる金額で購入しております。たまに500割引クーポンみたいなのがメールで届きますが、利用可能期間が短いので使えません。

対象商品 : 00715277
2018-07-06
用途: 治具用として

近くで入手出来なかったので助かります。
商品も特に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする