JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
XMRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00716756
品番
XMR-02V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9.3
寸法B(mm)
12.6
極数
2
ピッチ(mm)
2.5
材質
66ナイロン
定格電圧(V)
MAX250V AC・DC
定格電流(A)
MAX3A AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)
500
適合パネル厚さ(mm)
0.5〜1.8
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.08〜0.5
適合電線範囲 AWG(#)
#28〜#20
耐電圧(V)
AC1500(1分間)