ZHRシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00716878 品番 ZHR-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。

材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)1.5 極数10 定格電圧(V)50 寸法A(mm)13.5 定格電流(A)1.0(AWG#26使用時) 寸法B(mm)16.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
製造現場で使用する

1個当たり9.8円で安い、他の通販サイトだと、1個当たりの単価が10円以上かかってしまう。

対象商品:
00716957
2023-08-09
用途:
機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
00716923
2022-05-02
用途:
製品にて使用

入荷が難しい部材でしたので、早急に入手出来て助かりました。

対象商品:
00716914
2021-02-27
用途:
配線の交換
製造業

こんなに細かい部品まで扱っているとは、さすがです。

対象商品:
00716914
2018-08-13
用途:
軽量化のために電源等の接続用として
サービス業

コンタクト加工用の専用工具が高価すぎる
汎用の工具を使っているが、加工に失敗することも度々ある

対象商品:
00716932
2016-11-28
用途:
ステッピングモータに取り付け

小型で省スペースですが、端子を装着するのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする