アサヒペン
アサヒペンの マスカー/養生シート・養生ボード
アサヒペンの 養生シート/カバー
アサヒペンの 養生シート
PCコロナシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00721132
品番
CS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
色
透明
シート長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
1.9
テープ幅(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応