アサヒペン
アサヒペンの マスカー/養生シート・養生ボード
アサヒペンの 養生シート/カバー
アサヒペンの 養生シート
PCポリシート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00721823
品番
PS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
シート幅(mm)
1800
シート長さ(m)
100
加工
2ツ折
用途
外装塗装時の大型養生に
厚さ(mm)
0.02
質量(kg)
3.8
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応