PCローラーバケスペアスリム万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150mm) 注文コード 00721954 品番 RSO-150SP
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。

用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適 サイズスモール 質量(g)25 種類ローラー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×40×40 ローラーサイズ(mm)150 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする