※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
PCローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(230mm)
注文コード
00722024
品番
38H-9
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ローラーバケスペアを差し込むだけで簡単にセットできます。
規格
230mm
サイズ
レギュラー
質量(g)
270
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×240×320
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応