アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
PCローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(180mm)
注文コード
00722033
品番
38H-7
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ローラーバケスペアを差し込むだけで簡単にセットできます。
規格
180mm
サイズ
レギュラー
質量(g)
240
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×200×320
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応