アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
PCローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100mm)
注文コード
00722042
品番
38H-4
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ローラーバケスペアを差し込むだけで簡単にセットできます。
規格
100mm
サイズ
レギュラー
質量(g)
190
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×120×40
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応