アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの つぎ柄
つぎ柄 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1800mm)
注文コード
00723162
品番
SP-1800
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)
1000〜1800
質量(g)
360
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1000〜1800×27×27
ローラーサイズ(mm)
1800
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
つぎ柄 伸縮タイプ
参考になった