つぎ柄 伸縮タイプ3段式

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00723178 品番SP3-1200
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm〜約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ

全長(mm)約530〜約1200 用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200

商品説明動画

つぎ柄 伸縮タイプ3段式
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723178
2023-04-22
用途:
防水塗装作業
建設業・工事業

軽くて伸縮もスムース。腰痛時の塗装作業にはとても便利。

対象商品:
00723178
2022-08-09
用途:
屋根塗装
清野建装 様 (建設業・工事業)

使用3日でハンドル継ぎ部分が折れた。特別
負荷はかけて 使用してないんだが、、、

2人が参考にしています
対象商品:
00723178
2022-02-11
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

初日に締め付け部分のネジがダメになりました。
クルクル回るだけで締め付けできませんでした。

対象商品:
00723178
2020-09-29
用途:
軽いので使いやすい
プロジェクツイーティーシー 様

軽いので、高いところを塗るときも、負担が少なくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00723178
2018-05-31
用途:
塗装工事
建設業・工事業

満足している。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2020-11-17
用途:
塗装作業
その他業種

どのローラー刷毛とどのように接続するのか分からない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしました。こちらはアサヒペンのローラーパテ、コテパケ用のつぎ柄になります。よろしくお願いいたします。

対象商品:
00723178
2017-02-20
用途:
外壁塗装用

一箇所だけ高所な場所で、困っていましたが、サイズがぴったりでした。

対象商品:
00723178
2016-11-03
用途:
さすがメーカー品

使用感はしっかりとして良い。今まで高所塗装に脚立を利用していましたが、コレ使ったら脚立いらないので落下の危険がなくなりました。但し保護メガネは掛けないと、塗料が降ってきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする