曜日別特売
S3-04 ローラーバケスペアスリム万能用3本入 アサヒペン 00723388

ローラーバケスペアスリム万能用3本入

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(mm)100
内容量1袋(3本)注文コード00723388品番S3-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。

用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に質量(g)45サイズスモール種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×35材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレンローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛は、よく払ってから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00723372
2023-07-09
用途: ペンキ塗り

作業場の屋根を塗装したのに合わせて、壁を塗るのに使用。長めの作業がはかどりました。

対象商品 : 00723372
2022-07-19
用途: 屋根のペインティングに!
株式会社ASK2食品卸売・小売業

問題なく使用できました。ただ、最初に大量の塗料が出るので、もう少しコントロール出来ると助かります。

対象商品 : 00723388
2021-07-05
用途: DIY…古い木製家具の塗り替えリメイク用
その他業種

手持ちのハンドルと相性が悪いためかスムーズに回転しないで引きずりが多発。3本でこの価格なので仕方ないかと。

対象商品 : 00723372
2017-06-02
用途: ブロック塀の塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

水性で同色であれば洗って使えますが、使い捨ての方が気持ちよく使えるのでそうしています。商品はとても気に入っています。

対象商品 : 00723388
2020-07-23
用途: 塗装
サービス業

ローラーはシンナー等で洗って再使用出来るが腰が弱くなるなど基本的には消耗品なのでこれを求めました。

対象商品 : 00723372
2019-10-04
用途: 塗装作業時

やや腰が不足している印象 へたりが早い為、保持量の減少が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする