アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの セット商品
ローラーバケスペア万能用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00723397
品番
SR-9SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レギュラーローラー
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
質量(g)
60
規格
230mm
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
70×70×230
材質
ポリエステル繊維、ポリプロピレン
紙管内径(mm)
38
適合塗料
水性塗料・油性塗料
用途
コーナ、入隅、狭い所の塗装に
ローラーサイズ(mm)
230