ローラーハンドル

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00723442 品番 SH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
規格100mm サイズレギュラー 質量(g)153 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×120×38 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00723442
2026-03-09
用途:
床塗装
サービス業

床の白線引きにちょうど良いサイズで使いやすい
また購入したい

対象商品:
00723433
2022-09-23
用途:
塗装作業
建設業・工事業

とても、安価で使いやすいです、前回購入品が、破損したので購入しました。

対象商品:
00723424
2021-01-21
用途:
ベランダの防水塗装
教育・研究機関

ベランダの防水塗装のローラーにつけて使いました。うまく濡れて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00723424
2021-03-22
用途:
ガレージの床塗に使用
鹿島都市開発株式会社 様

刷毛で塗るより楽ちんで、しかもきれいに塗れました。道具選びって大切ですね。

対象商品:
00723433
2019-11-06
用途:
塗装
製造業

塗装道具はどうしても汚れることと、使用頻度が少ないこともあり、半分消耗品感覚で使用してます。そうしたことから、値段がお手頃で助かってます。

対象商品:
00723433
2020-09-03
用途:
塗装
個人のお客様

商品に問題はない。素人でも十分使えました。値段が安いのもいい。

対象商品:
00723433
2019-01-27
用途:
ユカロック2000に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ローラーの回りが軽いかなと思いました。傾斜のペンキ容器でローラーに適量のペンキをつけると重さでその面ばかりが下にに転がってしまい、ちょっと回してペンキの付いていない面にペンキをつけようとしても回ってしまいます。対策としてはペンキにローラーをドボ付けしか方法が無いですが、お察しの通りベショベショになります。。

対象商品:
00723424
2021-05-15
用途:
床塗装
製造業

エポキシ樹脂の床塗装に使いましたが、粘度が硬い状態で延長バーを使うと負荷に耐えられなくネジ込み部分が割れやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする