アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
ローラーハンドルスリム用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00723458
品番
SH-S45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
規格
45cm
サイズ
スモール
質量(g)
140
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×100×30
ローラーサイズ(mm)
450
主な用途
塗装用