アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの ローラーハンドル
ローラーハンドルスリム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00723467
品番
SH-S40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
スモール
質量(g)
128
種類
ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×100×30
ローラーサイズ(mm)
400
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応