万能用ローラーバケ(38Φ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00723878 品番 SR-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ

毛丈(mm)約12 サイズレギュラー 質量(g)274 種類ローラーセット 規格230mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×250×70 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
駐車場白線引きに使いました
サービス業

滑らかなで使い易いローラーバケでした。次回も購入させていただきます

対象商品:
00723887
2023-05-09
用途:
トラックの荷台塗るのに使用
金融・保険業

大変使いがっ手がよく重宝致しました。また購入します。

対象商品:
00723887
2022-03-30
用途:
木材加工プレス時のボンド塗布
製造業

弊社は女性が作業しており、今までは他社製230oタイプのものを使用していましたがローラーにボンドを含ませると重くなり作業し辛かった。こちらのタイプは180oと50oも狭くなっているのでコンパクトで長時間作業時は疲れにくいと思います。

対象商品:
00723887
2021-05-18
用途:
錆びた3個の鉄板に塗るため。

初めてローラーバケを使うので、不安でしたが、ローラートレイにペンキを入れると、自然に多めのペンキはネットで落として、気持ちよく鉄板に塗ることができ、楽しかったです。

対象商品:
00723878
2020-09-24
用途:
水性塗料を塗る用

アトムハウスペイントの水性塗料を塗る為に購入。思ったように塗ることができました。洗浄することで、数回(2度塗り、3度塗りにて)使えましたが、洗浄するのが面倒ならスペア買った方が良いかと・・・。

対象商品:
00723896
2021-05-17
用途:
駐車場の白線引きに使用予定です。
長谷川 様 (サービス業)

まだ使用しておりませんが耐久性が有りそうで期待したい。

対象商品:
00723878
2020-09-30
用途:
内装のザラつきのある壁に使用しました、
染芸工房隼人 様 (製造業)

スピーディーに仕上がり綺麗に早く作業が捗りました^_^

対象商品:
00723887
2019-08-28
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の伸びも良く、コスト的にも大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする