油性用丸缶

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00723957 品番 KMP-2
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。

容量(L)2 縁型ダブル 持ち手あり トラスコ品番778-4066 材質電気メッキブリキ 質量(g)266 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ142×163
注意
※水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
塗料の小分け

調色した塗料の保存に使ってます。しっかり蓋も閉まり買ってよかったです。

対象商品:
00723948
2022-06-29
用途:
塗料の小分け
サービス業

一斗缶から小分けして、この缶を手にもって塗装をしています。
全体的に非常に使いやすいです。
少し長めの取っ手、比較的しっかりして開けやすいフタ。
以前にホームセンターで買った安い商品と比べると、使用していて気分が良いです。
もう少し安いと有難いです。

対象商品:
00723957
2022-03-01
用途:
油の保管

オイルの保管に使用。1リットルサイズでも良かったかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
00723948
2022-03-15
用途:
現地塗装工事
株式会社 熊野屋 様 (卸売・小売業)

16s入一斗缶での持ち運びを想定していたが、小缶を購入した事により小分けにして運搬する事が出来ました。

対象商品:
00723948
2021-11-07
用途:
屋根のペンキ塗り
その他業種

一斗缶を一日で使い切るのは大変なこと・・・。DIYでトタン屋根の補修する為にサブ缶として購入。一斗缶入りペイントを撹拌後、4L入り缶に移し替え一回に塗りきれる量を保存するのに使用。使って空き缶が出たら当製品を2缶づつほど常に用意しておきます。お休みの日が有効に使え作業がはかどりました。土日のDIY派には必須では?

対象商品:
00723984
2021-04-17
用途:
オートバイ整備

グリス小分け様に使用している。素材の厚みがあり割としっかりしている。

対象商品:
00723948
2021-02-18
用途:
塗料の保管

一斗缶入りの塗料の蓋が閉まらないタイプのメーカーを使用した時の余った分の保管に安くて助かってます。

対象商品:
00723948
2021-02-04
用途:
焚き火用
建設業・工事業

製品としては良い物だと思います。
もう少し強度が有れば言う事なしです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする