株切鋏(太枝切鋏)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00724657 品番A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
全長(mm)605 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)25 トラスコ品番818-8018 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g)1030 柄長さ(mm)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00724657
2021-07-08
用途:
枝切に利用
株式会社 家嵩 様

少し高価ですが、鋼典ファンなので、購入。
しっかり切断できます!

1人が参考にしています
対象商品:
00724657
2018-12-25
用途:
太い枝の剪定
建設業・工事業

他にラチェット式などの太枝切りハサミが多数出ていますが、このハサミには特に突出した機能はありません。しかしシンプルな構造の為、長持ちします。また柄が折れたりしても自分で交換できるので10年以上使い続けるつもりでしたらおススメです。また、ハサミを閉じた時に両手がブル刈るのを防ぐクッションなども壊れやすい物が多いのですが、これは刃の部分にシンプルな止めが付いているだけなので長持ちします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする