鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
ステンレス ダブル焼入刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00724815
品番
B-27
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)
670
刃長(mm)
165
材質
(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫
質量(g)
810
柄長さ(mm)
450