ラクぎりミニ 太枝切鋏

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00724858 品番 OM-450
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

直径30mmまでの枝用。

用途
枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
全長(mm)615 刃長(mm)65 最大切断径(Φmm)30 トラスコ品番818-8034 質量(g)670 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝 材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00724842
2021-09-03
用途:
生垣や庭木の剪定
その他業種

切れ味が最高です。とても満足しています。
お世話になりました。

対象商品:
00724842
2020-04-12
用途:
剪定作業
建設業・工事業

30oまで切れると書いてますが25oまでで作業したほうが良いと思います。
30oになると切口が裂けるのと刃物的にもちょつと無理があるように思えます。
商品的には使いやすく良いと思いますが、あとは耐久性が少し不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
00724842
2019-09-18
用途:
太枝剪定に
農・林・水産業

太枝剪定にとても役立っています、今までも長年使用していたのですが刃が折れてしまい再購入になりました、剪定鋏ではなかなか切りにくい太さも楽々切れ効率がとてもよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする