曜日別特売
C-4 鋼付鞘鉈 鋼典 00724973

C-4 鋼付鞘鉈 鋼典 00724973
C-4 鋼付鞘鉈 鋼典 00724973

鋼付鞘鉈

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個全長(mm)395注文コード00724973品番C-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。

刃長(mm)195全長(mm)395材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)600柄長さ(mm)180刃の種別片刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724982
2023-02-20
用途: 庭仕事、登山
電気保安札幌

バランスが良い。気に入っている。
国産性なので鋼は信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。
40cm以上のものが欲しかったが、ようやく見つけた。
商品見本には鞘が無いが、付属していたので儲けた気分がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする