鋼付鞘鉈

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)410 注文コード00724982 品番C-5
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。

刃長(mm)210 全長(mm)410 材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)白樫 質量(g)650 刃幅(mm)50 柄長さ(mm)180 刃の種別片刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00724982
2023-02-20
用途:
庭仕事、登山
電気保安札幌 様

バランスが良い。気に入っている。
国産性なので鋼は信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。
40cm以上のものが欲しかったが、ようやく見つけた。
商品見本には鞘が無いが、付属していたので儲けた気分がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする