鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 両刃
鋼付竹割鉈
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00725025
品番
C-9
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。
竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm)
180
全長(mm)
335
トラスコ品番
818-8051
材質
(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫
質量(g)
410
刃幅(mm)
40
柄長さ(mm)
150