インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ローラーハンドル
Mハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00725603
品番
19189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
トラスコ品番
806-6127
サイズ
ミドル
タイプ
ワンタッチ式
種類
ハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×25×375
ローラーサイズ(inch)
7
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ミドルローラー専用のワンタッチ式ハンドル