インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
Pureスモールローラー万能用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725847
品番
12431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能スモールローラー。
ローラーサイズ(mm)
150
毛丈(mm)
13
適合
平滑面
トラスコ品番
806-5976
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
アクリル、ポリエステル
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応