画像準備中

スモールローラースペア短毛

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ローラーサイズ(mm)155 ローラーサイズ(inch)6 注文コード00726504 品番12418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
毛丈(mm)5 適合平滑面 サイズスモール タイプ短毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)155 主な用途内装用、仕上用 ローラーサイズ(inch)6 芯材ポリプロピレン(PP) 特性屋内・平滑面・仕上げ用に使用できる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00726504 12418 73497865 12418 スモールローラースペア短毛 インダストリーコーワ スモールローラースペア短毛 インダストリーコーワ 1袋(5本) 999 税込1,099 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73497856
2024-08-01
用途:
仕上げ塗装用に使って今あす
不動産業

今まではスモールローラーの中毛を主に使用していたのですが、泡があって、仕上げには向きませんでした。この短毛のほうが泡の量が少なく、使い勝手がいいです。

対象商品:
00726513
2019-08-15
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

外壁の塗装につかいました。特に問題なく使えました。
消耗品なのでコスパはいいです。

対象商品:
73497856
2019-01-24
用途:
塗装作業
建設業・工事業

多少泡立ちますがコストパフォーマンスは優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする