インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
00726547
品番
17804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
-
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
屋内外に使用できる