インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ローラーサイズ(mm)
155
ローラーサイズ(inch)
6
注文コード
00726565
品番
12416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ローラーサイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
155
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
6
芯材
ポリプロピレン(PP)
特性
屋内外に使用できる
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00726565
12416
73497847
12416
スモールローラースペア中毛
インダストリーコーワ
1本
¥
799
税込
¥
879
内容量に違いがあります。