※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
34
注文コード
00726760
品番
OC257229
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン
ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合
(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
シャンデリア
材質
アルミ(黒色)
長さ(mm)
1930
幅(mm)
68
質量(kg)
2
取付
直付タイプ
高さ(mm)
286
電圧(V)
100-242
全高(mm)
600-2200
定格消費電力(W)
34
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)76.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
35/34/37(100V/200V/242V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
Hf32W定格出力相当
灯数
1
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2610
調光の可否
○
注意
※調光器・信号線別売