インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミドルローラー
ミドルローラースペア中毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
00727082
品番
17808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ローラーサイズ(inch)
7
適合
多用途
サイズ
ミドル
タイプ
中毛
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応