インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
彩スモールローラー中毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727527
品番
12315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
100
トラスコ品番
806-6334
サイズ
スモール
タイプ
中毛
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
内装用、外装用
RoHS指令(10物質対応)
対応