ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727828
品番
NO447B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ
高効率直管形LEDランプ
種別
LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)
形
40形
種類
直管形LED
口金
G13
色温度(K)
5000
光色
昼白色
調光の可否
非調光
入数(本)
1