MY-VK425331C/L AHTN LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 00728361 MY-VK425331C/L AHTN LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 00728361

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)18.3※200V時 光色電球色(3000K) 注文コード00728361 品番MY-VK425331C/L AHTN
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格消費電力・光色など16種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)18.3※200V時 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)120.7※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 明るさ(Lm)一般タイプ 2500 光色電球色(3000K) 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2210 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする